Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 231-606 Stiftleiste 0,08-2,5qmm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-606 Anschlussblock 6P Grau
Wago 231-606 Anschlussblock 6P Grau
Wago 231-606 Anschlussblock 6P Grau
Artikel-Nr.:
     986-1830320
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-606
EAN/GTIN:
     4044918257374
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Stiftleiste 6-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
grau
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP10
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Mit Schutzleiter:
false
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 2,84*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 2,86*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4632*
€ 3,0032*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5628*
€ 3,1128*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,82*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 168,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08326*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.