Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stiftleiste 231-606


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftleiste 231-606
Stiftleiste 231-606
Maßzeichnung
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85929708
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-606
EAN/GTIN:
     4044918257374
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenanschlusstechnik
LP-Steckverbinder
Kabelsteckverbinder

Stiftleiste 231-606

1-Leiter-Stiftleiste 2,5 mm² Rastermaß 5 mm 6-polig 2,50 mm² grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Platinenstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,15*
ab € 2,18*
€ 2,30*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 2,1888*
€ 2,3088*
31 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,27*
€ 2,39*
30 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,2758*
€ 2,3958*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 7,1666*
€ 7,1666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,1666*
€ 8,52825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 358,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-103
ab € 7,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-104
ab € 7,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 7,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 7,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 17,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 17,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 17,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 17,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 5,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,02401*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,02291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0438*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.