Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100011715 Faserpigtail 50/125 OM3 L=2m LC Stecker türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner L00879A0004 Glasfaserkabel 2 m LC OM3 Aqua-Farbe
Telegärtner L00879A0004 Glasfaserkabel 2 m LC OM3 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     986-1800510
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011715
EAN/GTIN:
     4018359285487
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Leistungsmerkmale: Ausführungen in Singlemode und Multimode, Multimode als 50 µ in OM2/OM3/OM4 und 62,5 µ, Singlemode als 9 µ, Singlemode mit Ferrulengeometrie PC/APC Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Fasertyp: G50/125 OM3 Gehäusefarbe: türkis Stecker-Bauform: LC Länge: 2 m Aderfarbe: türkis
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Farbe:
sonstige
Typ:
Aderpigtail
Steckverbindertyp:
LC
Kategorie:
OM3
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Faserart:
Multimode 50/125
APC-Ausführung:
false
Adertyp:
Kompaktader
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,46*
ab € 3,0825*
€ 4,1725*
27 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 3,09*
€ 4,18*
12
Frei Haus
ab € 3,14417*
€ 4,25417*
23 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 3,23*
€ 4,37*
Lager 986
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 4,47*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 71,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.