Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg AKi-SN 410 NEOZED-Reiter- Sicherungsgehäuse 300x600x210 76741001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungslasttrenngehäuse AKi-SN 410
Sicherungslasttrenngehäuse AKi-SN 410
Artikel-Nr.:
     986-1774282
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     76741001
EAN/GTIN:
     4013902885473
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse ip65
NEOZED(R)-Reiter-Sicherungsgehäuse, Industrie Qualität, 10 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5-25mm², auf Sammelschiene 5-polig, N-Klemmen 1,5-16mm², PE-Klemmen 1,5-16mm², auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel
Abmessungen: 600 x 300 x 210mm
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
210 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Anbaumöglichkeit:
true
Mit transparentem Deckel:
true
Sicherung:
Schraubsicherung
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 400,08*
€ 457,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 402,12*
€ 461,74*
Frei Haus
ab € 406,10*
€ 464,95*
Frei Haus
ab € 411,28*
€ 469,28*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 493,7957*
€ 560,0857*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,0857*
€ 666,50198
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,9357*
€ 662,75348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,8057*
€ 638,79878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,8857*
€ 611,52398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,7957*
€ 587,61688
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.