Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOZED®-Reitersicherungsgeh., transparent, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungslasttrenngehäuse AKi-SN 410
Sicherungslasttrenngehäuse AKi-SN 410
Artikel-Nr.:
     C1173-76741001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     76741001
EAN/GTIN:
     4013902885473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
NEOZED(R)-Reiter-Sicherungsgehäuse, Industrie Qualität, 10 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5-25mm², auf Sammelschiene 5-polig, N-Klemmen 1,5-16mm², PE-Klemmen 1,5-16mm², auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel
Abmessungen: 600 x 300 x 210mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit transparentem Deckel:
ja
Anzahl der Gruppen:
1
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Sicherung:
Schraubsicherung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: spelsberg leergehäuse ip65, leergehäuse ip65, leergehäuse, Sicherungsverteiler, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, NEOZED-Sicherungskasten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,65*
€ 543,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,77*
€ 539,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,78*
€ 522,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,88*
€ 507,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,66*
€ 473,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.