Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuch 162236 S EVG FR-Wannenleuchte sym. 2xT26/36W EVG IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuch 162236 S EVG FR-Wannenleuchte sym. 2xT26/36W EVG IP65
Artikel-Nr.:
     986-1600954
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     162000065
EAN/GTIN:
     4041254116570
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
Polyester Feuchtraum-Wannenleuchte für Industrie- und Lagerhallen, Regallager, Lagerbereiche und Gänge mit großen Höhen von 5 - 12m, Montagehallen, Brauereien, Schlachthäuser (Bei Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe: Rückfrage). Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, geschäumte Polyurethandichtung, gespritztes PMMA-Glas (klar mit Innenprismen), 3-teilige unverlierbare Kunststoff-Verschlüsse, oberflächenveredelter Hochglanz-Spiegelreflektor aus Reinstaluminium mit hohem Wirkungsgrad (symmetrisch strahlend), Anschlussklemme 3-polig, 2 Verschlussstopfen M20, klassische DV bis 5 x 2,5mm² möglich, vorgepresste Bohrungen für direkte Deckenbefestigung, Gummidichtungen liegen bei.
Weitere Informationen:
Länge:
1272 mm
Breite:
197 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
125 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Systemleistung:
0 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=26 mm
Mit Leuchtmittel:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
G13
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
true
Geeignet für Wandmontage:
true
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Betriebsgerät:
KVG/VVG kompensiert
Mit Betriebsgerät:
false
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
false
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Effektiver Lichtstrom:
0 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,44*
€ 288,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,34*
€ 286,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.