Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuch 161158 PC EVG FR-Wannenleuchte m.PC 1x58W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuch 161158 PC EVG FR-Wannenleuchte m.PC 1x58W
Artikel-Nr.:
     986-1600753
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     161000040
EAN/GTIN:
     4041254113166
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
Polyester Feuchtraum-Wannenleuchte für feuchte, nasse und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe, Industrie, landwirtschaftlichen Betriebsstätten, Hoch- und Tiefgaragen, Kraftwerke, Zivilschutzräume usw. (Bei Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe: Rückfrage), glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, geschäumte Polyurethandichtung, gespritztes PC-Glas (klar mit Innenprismen), 3-teilige unverlierbare Kunststoff-Verschlüsse, Kunststoffreflektor abhängbar mit aufmontierten elektrischen Komponenten berührungssicher abgedeckt, Anschlussklemme 3-polig, 2 Verschlussstopfen M20, klassische DV bis 5 x 2,5mm² möglich, vorgepresste Bohrungen für direkte Deckenbefestigung, Gummidichtungen liegen bei.
Weitere Informationen:
Länge:
1572 mm
Breite:
116 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
125 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Systemleistung:
0 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
true
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=26 mm
Mit Leuchtmittel:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
G13
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
true
Geeignet für Wandmontage:
true
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
false
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
false
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Effektiver Lichtstrom:
0 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.