Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 70348.000 Biegewerkzeug f.3Ph-Stromschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biegewerkzeug 70348.000
Biegewerkzeug 70348.000
Artikel-Nr.:
     986-1559984
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     70348.000
EAN/GTIN:
     4010319099646
Suchbegriffe:
Biegesegment
Stromschienen Biegewerkzeug
stromschienen biegewerkzeug
Biegewerkzeug für 3-Phasen-Stromschienen.Bei bauseits abgelängten Stromschienen müssen die Enden der Kupferleiterabgewinkelt werden, um eine elektrische Verbindung herstellen zu können.
Weitere Informationen:
Länge:
133 mm
Höhe:
14 mm
Breite:
22 mm
Farbe:
blau
Art des Zubehörs:
sonstige
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,31*
€ 14,75*
€ 5,95*
ab € 10,40*
€ 14,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,59*
€ 15,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,68*
€ 15,25*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,02*
€ 22,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.