Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax VKD75.100 Verdrahtungskanal m.Deckel 75x100mm PVC-hart verpackt zu 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1412984
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4013339783809
EAN/GTIN:
     4013339783809
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
niedax verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3, mit Deckel und dreireihiger Befestigungslochung nach ehemals DIN 43659 im Kanalboden, auf der Unterseite mit doppelseitigem Klebeband zur besseren Fixierung versehen, die Stege sind ohne Werkzeug ausbrechbar, halogenhaltig. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 100 x 75 mm Schlitzbreite : 5 mm Stegbreite : 7,5 mm dreireihige Bodenlochung : 6,5 x 14 und 4,5 x 8 mm Bodenlochabstand : 25 mm Reihenabstand : 25 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 7440 mm² Einsatztemperaturbereich : -5° bis 65°C Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich) Werkstoff : PVC, hart, halogenhaltig (Polyvinylchlorid-hart)
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
75 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7440 mm²
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
Bodenlochung
Flexibel:
false
Schlitzabstand:
7,5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Mit Oberteil:
true
Selbstverlöschend:
true
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,2362*
€ 24,0762*
6
€ 5,95*
ab € 19,6912*
€ 25,5712*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 23,01*
€ 31,66*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,20*
€ 37,128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,47*
€ 35,0693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,53*
€ 33,9507
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,36*
€ 32,5584
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 11,505* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.