Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON UTI0,8-115 Steuertrafo 1ph. 800VA pri:208-600V sek:2x115V 206928


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-1401207
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     206928
EAN/GTIN:
     4015082069285
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Steuertransformator, Sortiment: einphasige Mehrwicklungstransformatoren UTI, Nenneingangsspannung: 208 – 600 V, Nennausgangsspannung: 2 x 115 V, Nennleistung: 0.8 kVA, Schutzart: IP00, Normen und Bestimmungen gebaut und geprüft nach: (Universal-) Streuer-, Trenn- und Sicherheitstransformatoren nach, VDE 0550, IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Teil 2-2/2-6 (Sicherheitsransformatoren), VDE 0570 Teil 2-4 (Trenntransformatoren), einsetzbar nach: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Teil 410
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
151 mm
Tiefe:
124 mm
Relative Kurzschlussspannung uk:
2,8 %
Bemessungsscheinleistung:
800 VA
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Kurzschlussfest:
false
Primärspannung 1:
208 V | 600 V
Primärspannung 2:
0 V
Primärspannung 3:
0 V
Primärspannung 4:
0 V
Primärspannung 5:
0 V
Primärspannung 6:
0 V
Primärspannung 7:
0 V
Primärspannung 8:
0 V
Primärspannung 9:
0 V
Primärspannung 10:
0 V
Sekundärspannung 1:
115 V
Sekundärspannung 2:
115 V
Sekundärspannung 3:
0 V
Sekundärspannung 4:
0 V
Sekundärspannung 5:
0 V
Sekundärspannung 6:
0 V
Sekundärspannung 7:
0 V
Sekundärspannung 8:
0 V
Sekundärspannung 9:
0 V
Sekundärspannung 10:
0 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
true
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
true
Ausgeführt als Spar-Transformator:
false
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85:
B
Ringkern:
false
Geeignet für Platinenmontage:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,32*
€ 205,85*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 175,02*
€ 206,44*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 177,01*
€ 208,28*
Frei Haus
ab € 180,10*
€ 212,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 192,14*
€ 226,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.