| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46159374 Herst.-Nr.: 206928 EAN/GTIN: 4015082069285 |
| |
|
| | |
| Universallagertrafo UTI0,8-115 Steuertransformator, Sortiment: einphasige Mehrwicklungstransformatoren UTI, Nenneingangsspannung: 208 600 V, Nennausgangsspannung: 2 x 115 V, Nennleistung: 0.8 kVA, Schutzart: IP00, Normen und Bestimmungen gebaut und geprüft nach: (Universal-) Streuer-, Trenn- und Sicherheitstransformatoren nach, VDE 0550, IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Teil 2-2/2-6 (Sicherheitsransformatoren), VDE 0570 Teil 2-4 (Trenntransformatoren), einsetzbar nach: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Teil 410 Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | ja | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | ja | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 208..600 V | Primärspannung 2: | 0 V | Primärspannung 3: | 0 V | Primärspannung 4: | 0 V | Primärspannung 5: | 0 V | Primärspannung 6: | 0 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo eaton, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator, Trafo, Transformator |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,87* | € 205,86* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 174,71* | € 206,41* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 176,76* | € 208,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,91* | € 211,90* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 192,02* | € 225,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|