Steuertransformator, Sortiment: einphasige Mehrwicklungstransformatoren UTI, Nenneingangsspannung: 208 – 600 V, Nennausgangsspannung: 2 x 115 V, Nennleistung: 0.8 kVA, Schutzart: IP00, Normen und Bestimmungen gebaut und geprüft nach: (Universal-) Streuer-, Trenn- und Sicherheitstransformatoren nach, VDE 0550, IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Teil 2-2/2-6 (Sicherheitsransformatoren), VDE 0570 Teil 2-4 (Trenntransformatoren), einsetzbar nach: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Teil 410 Breite: 151 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 124 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Leiter-Material: Kupfer, Schutzart (IP): IP00, Primärspannung 1: 208...600 V, Primärspannung 2: 0 V, Primärspannung 3: 0 V, geeignet für Platinenmontage: false, Ringkern: false, Ausgeführt als Spar-Transformator: false, Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: true, Ausgeführt als Trenn-Transformator: true, Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: B, Kurzschlussfest: false, Primärspannung 10: 0 V, Primärspannung 4: 0 V, Primärspannung 5: 0 V, Primärspannung 6: 0 V, Primärspannung 7: 0 V, Primärspannung 8: 0 V, Primärspannung 9: 0 V, Relative Kurzschlussspannung uk: 2,8%, Sekundärspannung 1: 115 V, Sekundärspannung 10: 0 V, Sekundärspannung 2: 115 V, Sekundärspannung 3: 0 V, Sekundärspannung 4: 0 V, Sekundärspannung 5: 0 V, Sekundärspannung 6: 0 V, Sekundärspannung 7: 0 V, Sekundärspannung 8: 0 V, Sekundärspannung 9: 0 V, Bemessungsscheinleistung: 800 VA Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | UTI0,8-115 | Ident Code: | 206928 |
|