Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON NZMH1-4-A20 Leistungsschalter 4p 20A 284416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-1379498
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284416
EAN/GTIN:
     4015082844165
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM1, 4-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 100 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 20 A, Einbautechnik: Festeinbau, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
15 A | 20 A
Bemessungsspannung:
690 V
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Integrierter Erdschlussschutz:
false
Hutschienenmontage optional:
true
Ausgelöstmelder vorhanden:
false
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,45*
€ 365,24*
Frei Haus
ab € 322,19*
€ 369,84*
€ 5,95*
ab € 335,20*
€ 385,18*
Frei Haus
ab € 336,52*
€ 385,82*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 399,70*
€ 456,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,55*
€ 543,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,58*
€ 539,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,09*
€ 518,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,26*
€ 506,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,70*
€ 475,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260166
ab € 40,93*
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
259772
ab € 74,62*
Zubehör
Eaton
259790
ab € 70,44*
Zubehör
Eaton
259706
ab € 57,31*
Zubehör
Eaton
259734
ab € 53,91*
Zubehör
Eaton
259774
ab € 70,46*
Zubehör
Eaton
259792
ab € 67,01*
Zubehör
Eaton
259736
ab € 53,83*
Zubehör
Eaton
260135 NZM1-XDVR
ab € 30,60*
Zubehör
Eaton
259426 NZM1-XHIV
ab € 31,65*
Zubehör
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,48*
Zubehör
Eaton
260131 NZM1-XDTV
ab € 51,42*
Zubehör
Eaton
NZM-XCM
ab € 170,74*
Zubehör
Eaton
266626
ab € 45,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.