Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM750/22 RA250 Leistungsschütz 3p+2S+2Ö 400kW 400V AC3 208222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1369912
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     208222
EAN/GTIN:
     4015082082222
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
hauptschütz 230v ac
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Komfortgeräte größer 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 750 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 1102 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 2250 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 240 kW, 380 V 400 V: P= 400 kW, 660 V 690 V: P= 720 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 181 kW, 380 V 400 V: P= 315 kW, 660 V 690 V: P= 556 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM820-XHI…, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Hinweise: Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., 660 V, 690 V bzw. 1000 V: nicht direkt reversieren., Stromart AC/DC: Wechsel- und Gleichstrombetätigung
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1102 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
750 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V | 250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
400 kW
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V:
315 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
576 A
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, eaton hauptschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.140,46*
€ 3.212,26*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.137,36*
€ 3.219,36*
Frei Haus
ab € 3.178,31*
€ 3.250,10*
Frei Haus
ab € 3.319,28*
€ 3.391,08*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3.978,68*
€ 4.056,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.056,92*
€ 4.827,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.037,34*
€ 4.804,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.998,18*
€ 4.757,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.985,13*
€ 4.742,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.978,68*
€ 4.734,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
208281 DILM820-XHI11-SI
ab € 12,06*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.