Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Seitliche Montage mit Schraubanschluss Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4122621
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     208281 DILM820-XHI11-SI
EAN/GTIN:
     4015082082819
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktart = 1 Öffner + 1 Schließer
Montageart = Seitliche Montage
Serie = Eaton Moeller
Kontaktnennstrom = 4 A ac, 10 A dc
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Kontaktnennspannung = 220 V dc, 500 V ac
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +60 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Montageart:
Seitliche Montage
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktnennstrom:
4 A ac, 10 A dc
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Kontaktnennspannung:
220 V dc, 500 V ac
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +60 °C.
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfsschütz 1 schließer 1 öffner, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 4122621, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Eaton, 208281DILM820XHI11SI, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,24*
€ 18,52*
€ 5,46*
ab € 14,14*
€ 19,73*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,19*
€ 19,83*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,20*
€ 21,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,40*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
208212 DILM500/22(RA110)
ab € 1.932,52*
Zubehör
Eaton
208221 DILM750/22(RA110)
ab € 3.129,09*
Zubehör
Eaton
274198 DILM500-S/22(110-120V50/60HZ)
ab € 2.032,03*
Zubehör
Eaton
139558 DILM300A-S/22(110-120V50/60HZ)
ab € 1.013,65*
Zubehör
Eaton
139559 DILM300A-S/22(220-240V50/60HZ)
ab € 988,60*
Zubehör
Eaton
208202 DILM250/22(RAC500)
ab € 939,49*
Zubehör
Eaton
208200 DILM250/22(RA110)
ab € 865,56*
Zubehör
Eaton
208207 DILM400/22(RDC48)
ab € 1.402,57*
Zubehör
Eaton
208213 DILM500/22(RA250)
ab € 1.931,14*
Zubehör
Eaton
208211 DILM500/22(RDC48)
ab € 2.008,21*
Zubehör
Eaton
208222 DILM750/22(RA250)
ab € 3.131,70*
Zubehör
Eaton
274199 DILM500-S/22(220-240V50/60HZ)
ab € 1.869,60*
Zubehör
Eaton
274195 DILM400-S/22(110-120V50/60HZ)
ab € 1.377,95*
Zubehör
Eaton
183315 DILDC600/22(RDS250)
ab € 3.965,31*
Zubehör
Eaton
186873 DILDC500/22(RDS250)
ab € 3.494,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.