Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM1000/22 RA250 Leistungsschütz 3p+2S+2Ö 1000A AC3 267214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1369770
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     267214
EAN/GTIN:
     4015082672140
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz 220 v eaton
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Komfortgeräte größer 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 1000 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 1225 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 2500 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 315 kW, 380 V 400 V: P= 560 kW, 660 V 690 V: P= 1000 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 260 kW, 380 V 400 V: P= 450 kW, 660 V 690 V: P= 780 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM820-XHI…, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Hinweise: Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., 660 V, 690 V bzw. 1000 V: nicht direkt reversieren., Stromart AC/DC: Wechsel- und Gleichstrombetätigung
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1225 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
1000 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V | 250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
560 kW
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V:
450 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
800 A
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, eaton hauptschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.830,46*
€ 5.926,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5.838,04*
€ 5.933,60*
Frei Haus
ab € 6.315,33*
€ 6.456,15*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6.361,79*
€ 6.456,15*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7.402,90*
€ 7.493,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.493,62*
€ 8.917,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.463,80*
€ 8.881,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.402,90*
€ 8.809,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.