| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y788452 Herst.-Nr.: 267214 EAN/GTIN: 4015082672140 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Leistung: | 560 kW | RoHS-konform: | Ja | Polzahl: | 3polig | Typ: | DILM1000/22(RA250) | Hilfskontaktart: | 2 Öffner + 2 Schließer | Anschluss: | Schienenanschluss | Kontaktart: | 3 Schließer | Steuerspannung (max.): | 250 + 250 V/AC | Steuerspannung (min.): | 110 + 110 V/AC | Produkt-Art: | Leistungsschütz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.832,99* | € 5.928,56* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5.838,04* | € 5.933,61* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.315,33* | € 6.456,16* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6.361,79* | € 6.456,16* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7.076,74* | € 7.168,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|