Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CI-K5-T5-2-NA Isolierstoffgehäuse 280x200x125 f.T5-1 T5-2 UL/CSA 262042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-1369100
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     262042
EAN/GTIN:
     4015082620424
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleingehäuse
Leergehäuse
Kleingehäuse, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, mit vorgeprägten Körnerspitzen, für Schalter T5, 1-2 Baueinheiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Höhe:
125 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
280 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Mit transparentem Deckel:
false
Geeignet für NOT-AUS:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,55*
€ 60,80*
€ 5,46*
ab € 49,87*
€ 64,32*
Frei Haus
ab € 52,54*
€ 67,12*
€ 5,95*
ab € 53,43*
€ 68,50*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 62,47*
€ 78,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002289
ab € 0,27*
Zubehör
Eaton
002290
ab € 0,27*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,20*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,58*
Zubehör
Eaton
2291
ab € 1,10*
Zubehör
Eaton
206905
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.