Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse CI-K5 für T5-1 T5-2/CSA CI-K5-T5-2-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON CI-K5-T5-2-NA 262042 Isolierstoffgehäuse 280x200x125 f.T5-1
EATON CI-K5-T5-2-NA 262042 Isolierstoffgehäuse 280x200x125 f.T5-1
Artikel-Nr.:
     6012-20179104
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     262042
EAN/GTIN:
     4015082620424
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleingehäuse
Leergehäuse

Isolierstoffgehäuse CI-K5 für T5-1 T5-2/CSA CI-K5-T5-2-NA

Kleingehäuse, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, mit vorgeprägten Körnerspitzen, für Schalter T5, 1-2 Baueinheiten
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
200 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
280 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton leergehäuse, leergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,37*
€ 61,08*
€ 5,46*
ab € 50,37*
€ 64,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,36*
€ 66,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 52,56*
€ 66,62*
€ 5,95*
ab € 53,81*
€ 68,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002289
ab € 0,27*
Zubehör
Eaton
002290
ab € 0,27*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,20*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,59*
Zubehör
Eaton
2291
ab € 1,10*
Zubehör
Eaton
206905
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.