Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse CI-K5 für T5-1 T5-2/CSA CI-K5-T5-2-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON CI-K5-T5-2-NA 262042 Isolierstoffgehäuse 280x200x125 f.T5-1
EATON CI-K5-T5-2-NA 262042 Isolierstoffgehäuse 280x200x125 f.T5-1
Artikel-Nr.:
     3517I-20179104
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     262042
EAN/GTIN:
     4015082620424
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleingehäuse
Leergehäuse

Isolierstoffgehäuse CI-K5 für T5-1 T5-2/CSA CI-K5-T5-2-NA

Kleingehäuse, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, mit vorgeprägten Körnerspitzen, für Schalter T5, 1-2 Baueinheiten
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
200 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
280 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton leergehäuse, leergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,24*
€ 60,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,10*
€ 63,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,17*
€ 66,63*
Frei Haus
ab € 52,51*
€ 66,80*
€ 5,95*
ab € 53,57*
€ 68,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002289
ab € 0,27*
Zubehör
Eaton
002290
ab € 0,27*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,20*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,60*
Zubehör
Eaton
2291
ab € 1,10*
Zubehör
Eaton
206905
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.