Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON AZ-3N-C50 LS-Schalter 50A 3p+N C-Char 211793


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-1367916
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     211793
EAN/GTIN:
     4015082117931
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
sicherungsautomat 4polig 50a
Leitungsschutzschalter AZ, 3-polig+N, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 50 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
75 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 220,34*
€ 256,09*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 220,74*
€ 256,66*
1
Frei Haus
ab € 224,36*
€ 259,47*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 231,75*
€ 268,62*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 270,84*
€ 312,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,57*
€ 371,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,29*
€ 369,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,41*
€ 357,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,98*
€ 348,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,84*
€ 322,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
212067
ab € 18,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.