Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON AZ-2-D50 LS-Schalter 50A 2p D-Char 211815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-1367893
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     211815
EAN/GTIN:
     4015082118150
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter AZ, 2-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 50 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
75 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 124,98*
€ 150,58*
1
€ 5,90*
ab € 120,34*
€ 155,72*
1
Frei Haus
ab € 146,95*
€ 176,33*
1
Frei Haus
ab € 153,75*
€ 183,87*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 186,50*
€ 219,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,17*
€ 258,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,50*
€ 221,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
212067
ab € 18,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.