Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann DELTA-3-ST-ML 35x7,5 ungel. Tragschiene bandverzinkt 181-47051


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Artikel-Nr.:
     986-1195121
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-47051
EAN/GTIN:
     4031026127064
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Hohe Maßhaltigkeit entsprechend EN 60715. DIN ISO 9227 NSS/AASS/CASS. Einfache Befestigung. Verfügbar mit zwei unterschiedlichen Beschichtungen: Galvanische Verzinkung- und passierung (weiß chromatiert) oder bandverzinkt. Weiß chromatierte DELTA Tragschienen bieten einen ausgezeichneten Korrosionsschutz. Mit und ohne Bodenlochung erhältlich. Die DELTA Tragschienen werden zur Montage von Schaltkästen genutzt. Ein weiteres Haupteinsatzgebiet ist die Aufnahme der in den Schaltschrank verlegten Kabel- und Leitungen wie z.B. Steuerkabel, Stromzuführung etc. Die Tragschienen dienen der Befestigung von Schaltgeräten, Steuerung, Relais etc. im Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Höhe:
7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Materialstärke:
1 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
40
€ 69,00*
ab € 1,97*
€ 2,64*
Lager 986
unbekannt
40
€ 6,50*
ab € 2,07*
€ 2,76*
40
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,34*
40
Frei Haus
ab € 3,4655*
€ 4,5155*
19 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 110,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
181-45130
ab € 1,8764*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.