Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios TSD 5,5 Trafo-Drehzahlsteller 3PH 400V 5,5A 01503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Trafo-Drehzahlsteller
Helios Trafo-Drehzahlsteller
Artikel-Nr.:
     986-1194011
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01503
EAN/GTIN:
     4010184015031
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Netztrafo
Netztransformator
Zur Drehzahlsteuerung von einem oder mehreren Drehstromventilatoren mittels Spannungsreduzierung. Schaltbare Spannungen 0/80/140/200/280/400 Volt. Gehäuse IP 54. 50/60 Hz.
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
150 mm
Nennstrom:
5,5 A
Ausgangsspannung:
0 V | 400 V
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP54
Bedienungsart:
Drehknopf
Anzahl der Phasen:
3
Leistungsregelung stufenlos:
false
Beleuchtung:
Kontrolle (aus)
Anzahl der Stufen:
5
Mit Temperatursensor:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,20*
€ 777,76*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 694,77*
€ 785,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 739,27*
€ 811,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 746,59*
€ 821,44*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 873,06*
€ 957,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,70*
€ 1.139,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,73*
€ 1.130,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,70*
€ 1.095,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,21*
€ 1.071,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,06*
€ 1.038,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01500
€ 373,20*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01501
€ 424,25*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01513
€ 1.562,46*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01502
€ 511,09*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01504
€ 991,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.