Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios ELFBR 250 G4 Ersatz Luftfilter Coarse 70% zu LFBR 250 1=5Stück 08589


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1192863
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08589
EAN/GTIN:
     4010184085898
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
Filtermatte aus regenerierbarer Kunstfaser, Klasse G 4, temperaturbeständig bis 100 °C, Brandverhalten nach DIN 53438 F1, selbstverlöschend. Regenerierfähigkeit: 10- bis 15-fach. Abscheidegrad ca. 93,8 %, Staubeinspeicherung 122 g/m².
Weitere Informationen:
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 35,23*
€ 43,80*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,12*
€ 46,23*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,76*
€ 47,35*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 36,33*
€ 48,20*
Lager 986
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 43,11*
€ 56,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.