Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios EKLF 70/40 G4 Filterkassetten Coarse 70%/G4 zu KLF 1Set=2Stück 08727


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Ersatz-Filterkassetten zu KLF
Helios Ersatz-Filterkassetten zu KLF
Artikel-Nr.:
     986-1192837
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08727
EAN/GTIN:
     4010184087274
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Ersatz-Filterkassette auf tragendem Rahmen für hohe Staubaufnahme, großflächig dimensioniert. Aus regenerierbarer Kunstfaser, Klasse G 4, stark verfestigt, 190 g/m². Entsprechend DIN 53438 F1, selbstverlöschend. Abscheidegrad 91,3 %. Staubeinspeicherung 354 g/m².
Weitere Informationen:
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 225,64*
€ 263,28*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 225,84*
€ 263,30*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 229,63*
€ 266,61*
1
Frei Haus
ab € 233,07*
€ 271,48*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 314,03*
€ 361,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,39*
€ 430,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,86*
€ 423,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,76*
€ 413,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,49*
€ 398,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,03*
€ 373,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 314,03* pro Satz)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.