| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16158372 Herst.-Nr.: 08727 EAN/GTIN: 4010184087274 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Filterkassetten zu KLF EKLF 70/40 (VE2) Ersatz-Filterkassette auf tragendem Rahmen für hohe Staubaufnahme, großflächig dimensioniert. Aus regenerierbarer Kunstfaser, Klasse G 4, stark verfestigt, 190 g/m². Entsprechend DIN 53438 F1, selbstverlöschend. Abscheidegrad 91,3 %. Staubeinspeicherung 354 g/m². Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 226,69* | € 262,50* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 224,93* | € 262,53* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 228,81* | € 265,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 233,12* | € 270,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,85* | € 273,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 233,12* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|