Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupa 230140 HSS Spiralbohrer geschliffen 7mm 1Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haupa 230140 HSS Spiralbohrer geschliffen 7mm 1Stück
Artikel-Nr.:
     986-1185070
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     230140
EAN/GTIN:
     4011923044626
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spitzenwinkel 118°, Spiralwinkel 25 - 35°, Ø-Toleranz h 8, aus Hochleistungsschnellstahl zum Bohren von Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert bis =ca. 900 N/mm², Festigkeit, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, Aluminium-Legierungen kurzspanend, Druckguss, Bronze, Messing zäh. Verpackungseinheiten im Blister: 0,5 - 3,0 mm; 1 VPE = 3 Stk. 3,2 - 6,0 mm; 1 VPE = 2 Stk. 6,5 - 13,0 mm; 1 VPE = 1 Stk. xxxxxx/CO = Kobalt Verpackungseinheiten im Blister: 1,0 - 3,0 mm; 1 VPE = 2 Stk. 3,2 - 13,0 mm; 1 VPE = 1 Stk.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
109 mm
Schneidenlänge:
69 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.