Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 9202421013 ExII-Signalhupe dGH21 24VDC Gehäuse rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funke 9202421013 ExII-Signalhupe dGH21 24VDC Gehäuse rot
Artikel-Nr.:
     986-1147155
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     9202421013
EAN/GTIN:
     4250235513349
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Ex geschützte Signalhupe mit ca. 105 dB(A) Einsatzgebiet: Ex Zone 1 + 2 , IP66 II 2 G Ex de IIC T5/T6 Gehäuse: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Elektromechanisches Hupensystem Gehäusefarbe schwarz oder rot AC und DC Versionen verfügbar Spezielle Ausführung mit Telefonanschaltrelais verfügbar Anschlussraum integriert, keine Anschlussbox erforderlich ExII-Signalhupe dGH 21 24 VDC Gehäuse rot Für Ex-Zone Gas: 1, 2 Für Ex-Zone Staub: ohne Gehäusefarbe: sonstige Gehäusewerkstoff: Kunststoff Lautstärke: 105 dB Nennspannung: 24 V Schutzart (IP): IP66 Stromart: DC Stromaufnahme: 0,3 A Gerätegruppe: II Gerätekategorie: 2G Schutzprinzip: d, e Explosionsuntergruppe: IIC Temperaturklasse: T5, T6 Zulassungen: ATEX Temperaturbereich: -20 - +75 °C Maß H: 274 mm Maß B: 202 mm Maß T: 190 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 788,37*
€ 879,16*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 873,17*
€ 970,89*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,89*
€ 1.155,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,87*
€ 1.137,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,01*
€ 1.100,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,00*
€ 1.074,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,17*
€ 1.039,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.