Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 22495202 Ex-Zone2 Blitzleuchte BZ2 15Joule 230VAC rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Blitzleuchte 15 Joule 230VAC rot BZ2/BD22 #22495202
Ex-Blitzleuchte 15 Joule 230VAC rot BZ2/BD22 #22495202
Artikel-Nr.:
     986-1146893
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     22495202
EAN/GTIN:
     4250235507423
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Ex-Leuchte
Warnlampe
Explosionsgeschützte Blitzleuchte für den Einsatz in der Zone 2 (Gas) und 22 (DUST) Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP66) Gehäuse: schlagfestes Polycarbonat Blitzenergie: 15 Joule II 3 G Ex nR II T5/T4 II 3 D Ex td A22 T 85°C Verschiedene Kalottenfarben Ex-Blitzleuchte BZ2/BD22 15 Joule 230 VAC rot Für Ex-Zone Gas: 2 Für Ex-Zone Staub: ohne Gehäusewerkstoff: Kunststoff Kalottenfarbe: rot Blitzleistung: 15 J Leuchtmittel: Xenon Montageart: sonstige Nennspannung: 230 V Schutzart (IP): IP66 Stromart: AC Stromaufnahme: 0,13 A Zulassungen: ATEX Gerätegruppe: II Gerätekategorie: 3G Schutzprinzip: nR Explosionsuntergruppe: IIC Temperaturklasse: T4 Temperaturbereich: -20 - +40 °C Maß H: 315 mm Maß B: 103 mm Maß T: 120 mm Schutzkorb: Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 459,32*
€ 529,76*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 462,08*
€ 530,33*
Frei Haus
ab € 462,27*
€ 534,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 468,12*
€ 538,71*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 490,54*
€ 564,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,83*
€ 672,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,69*
€ 655,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,12*
€ 620,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,45*
€ 607,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,54*
€ 583,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.