Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHF Ex-Blitzleuchte BZ2 / BD22 15 Joule 230 VAC rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Blitzleuchte 15 Joule 230VAC rot BZ2/BD22 #22495202
Ex-Blitzleuchte 15 Joule 230VAC rot BZ2/BD22 #22495202
Artikel-Nr.:
     3461-H4250235507423
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF22495202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Ex-Leuchte
Warnlampe
Explosionsgeschützte Blitzleuchte für den Einsatz in der Zone 2 (Gas) und 22 (DUST) Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP66) Gehäuse: schlagfestes Polycarbonat Blitzenergie: 15 Joule II 3 G Ex nR II T5/T4 II 3 D Ex td A22 T 85°C Verschiedene Kalottenfarben
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, Xenon Blitzleuchte, warnlampe 230 v rot, ex leuchte, ex-leuchte zone 2, FHF22495202, Explosionsgeschützte Blitzleuchte, Blinkleuchte, EEx-Blitzleuchte, Ex Blitzleuchte, Ex-Blitzleuchte, Ex-Signalleuchte, Explosio, Explosionsgeschützte Signalleuchte, Rundleuchte, Stroboskoplampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 461,36*
€ 524,59*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 459,83*
€ 525,14*
Frei Haus
ab € 464,27*
€ 529,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 466,43*
€ 533,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 476,67*
€ 544,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,14*
€ 624,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,21*
€ 616,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,23*
€ 584,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,64*
€ 571,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,83*
€ 547,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.