Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 11286101 Ex-Telefon ResistTel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Telefon schwarz ExResistTel sw
Ex-Telefon schwarz ExResistTel sw
Artikel-Nr.:
     986-1146754
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     11286101
EAN/GTIN:
     4250235500325
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Industrietelefon
analog telefon fhf
analog telefon
Ex-Telefon ResistTel schwarz Für Ex-Zone Gas: 1, 2 Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Schutzart (IP): IP66 Anschlussnetz: analog Gehäusewerkstoff: Polyester glasfaserverstärkt Hörerschnur: Stahlpanzerschnur Mit Display: Ja Mit Tastatur: Ja Tastaturwerkstoff: rostfreier Stahl (V4A) Head-Set-Anschluss: Ja Geeignet für Wandmontage: Ja Geeignet für Tischmontage: Nein Geeignet für Einbaumontage: Nein Freisprecheinrichtung: Ja Gehäusefarbe: schwarz Hörerfarbe: schwarz Gerätegruppe: II Gerätekategorie: 2G, 2D Schutzprinzip: e, m Explosionsuntergruppe: IIC Temperaturklasse: T6 Max. Oberflächentemperatur (Dust): T100°C Temperaturbereich: -25 - +40 °C Maß H: 266 mm Maß B: 227 mm Maß T: 135 mm Zulassungen: ATEX
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.113,04*
€ 1.166,03*
€ 5,95*
ab € 1.119,38*
€ 1.166,05*
Frei Haus
ab € 1.115,77*
€ 1.169,94*
7 Tage
1
€ 6,95*
ab € 1.137,05*
€ 1.191,29*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.420,00*
€ 1.475,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.475,71*
€ 1.756,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.468,68*
€ 1.747,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.440,61*
€ 1.714,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.424,54*
€ 1.695,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.420,00*
€ 1.689,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.