|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517K-66369554 Herst.-Nr.: 11286101 EAN/GTIN: 4250235500325 |
| |
|
|  |  |
 | Ex-Telefon schwarz ExResistTel sw Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, Tastatur V4A, eingebauter Hörverstärker 7-stufig bis +12 dB (A), Freisprecheinrichtung, externer Lautsprecher anschaltbar, Rufton 95 dB (A), Schutzgrad IP66, Temperaturbereich -25 °C bis +60 °C, IWV und MFV, Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 Zündschutzarten: II 2 G EEx em[ib] IIC T5 II 2 D IP66 T100°C -25°C<=Ta<=60°C Weitere Informationen:  |  | Für Ex-Zone Gas: | 1, 2 | Für Ex-Zone Staub: | 21, 22 | Schutzart (IP): | IP66 | Umgebungstemperatur: | -25..60 °C | Anschlussnetz: | analog | Werkstoff des Gehäuses: | Polyester, glasfaserverstärkt | Gehäusefarbe: | schwarz | Hörerfarbe: | schwarz | Hörerschnur: | Stahlpanzerschnur | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.129,86* | € 1.174,41* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.137,85* | € 1.186,23* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.154,56* | € 1.198,15* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.177,17* | € 1.224,71* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.185,06* | € 1.254,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|