Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUH 21162327 Signalwecker AW1 240VAC 60Hz 250 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUH 21162327 Signalwecker AW1 240VAC 60Hz 250 FS
Artikel-Nr.:
     986-1146153
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21162327
EAN/GTIN:
     4250235502176
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk
Signalwecker mit einer Lautstärke bis ca. 110 dB(A) (je nach Glockenschale) Einsatzgebiet: Innen und Aussen, IP55 Gehäuse aus Aluminium, Glockenschale aus Stahl (pulverbeschichtet) Verschiedene Glockenschalen: 105 mm, 150 mm, 250 mm als Flachschale oder Messing Turmschale AC und DC Versionen verfügbar Verfügbar als: Schnellschlag-, Einzelschlag- oder Langsamschlag Wecker Signalwecker AW 1 240 VAC 60 Hz 250 FS Durchmesser Glockenschale: 250 mm Gehäusefarbe: grau Gehäusewerkstoff: Metall Lautstärke: 110 dB Nennspannung: 240 V Schutzart (IP): IP55 Stromart: AC Stromaufnahme: 0,065 A Tonart: Schnellschlag Montageart: Aufputz Trafo eingebaut: Nein Temperaturbereich: -20 - +60 °C Maß H: 250 mm Maß B: 250 mm Maß T: 130 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 268,28*
€ 328,52*
€ 5,95*
ab € 298,23*
€ 360,00*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,52*
€ 390,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,21*
€ 382,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,59*
€ 356,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,30*
€ 341,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,28*
€ 319,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.