Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 93.01.0.024 Fassung 6-24VUC Schraubanschluss blau f.34.51 od. 34.81


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-1130681
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     93010024
EAN/GTIN:
     8012823195414
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Haltebügel Relais
Relaismodul
Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, für DIN-Schiene, Farbe blau, für Relais 34.51, mit Halte- und Demontagehebel, integrierte Anzeige- und EMV- Entstörbeschaltung der Spule, 'sichere Trennung' nach VDE 0106, Teil 101 Betriebsnennspannungen 6-12-24 V AC/DC
Weitere Informationen:
Höhe:
87,9 mm
Breite:
6,2 mm
Tiefe:
75,6 mm
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
false
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 5,31*
€ 7,25*
1
€ 4,00*
ab € 5,30*
€ 7,36*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 7,61*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 5,82*
€ 7,70*
Lager 986
30
1
€ 6,50*
ab € 7,27*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09320
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.