Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 087.02.2 Potentiometer 22,5mm f.Typ 87.02 10kOhm/0,25W 10er Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-1129318
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     087022
EAN/GTIN:
     8012823216300
Suchbegriffe:
Industrierelais
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Einbaupotentiometer, 22,5 mm, 10 kOhm, komplett mit Drehknopf, 10-er Skala und Schraubanschlüssen, Fernpotentiometer passend zu 87.02.0.240.0000, Schutzart IP 66
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
0,25 W
Widerstand:
10000 Ohm
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,61*
€ 45,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,19*
€ 45,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,15*
€ 45,78*
€ 5,95*
ab € 36,22*
€ 45,95*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 45,66*
€ 56,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.