Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer 10000Ohm 0,25W Ø22,5mm IP65 087.02.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     262-I473B50
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     087022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentiometer 10000Ohm 0,25W Ø22,5mm IP65 087.02.2
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
0.25 W
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Widerstand:
10000 Ohm kOhm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,79*
€ 46,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,15*
€ 46,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,30*
€ 47,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,34*
€ 47,18*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,51*
€ 47,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.