Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL 91104.100 Modular Flachbandkabel 4-adrig schwarz 1=100m Ring


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
EFB Elektronik 91104.100 Flachbandkabel
EFB Elektronik 91104.100 Flachbandkabel
Artikel-Nr.:
     986-1097038
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     91104.100
EAN/GTIN:
     4049759054830
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Ethernet-Kabel
Gemäß deutscher Postnorm 1=weiß, 2=braun, 3=grün, 4=gelb, 5=grau, 6=rosa, 7=blau, 8=rot, 9=schwarz, 10=violett Ungeschirmt
Weitere Informationen:
Mantel-Material:
PVC
EF011806:
Polypropylen
Mantel-Farbe:
schwarz
EF011577:
ohne
EF011578:
ohne
EF011579:
ohne
EF011580:
ohne
Funktionserhalt:
ohne
Ader-Isolation:
PVC
EF011805:
Polypropylen
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
EF011789:
28
Kategorie:
ohne
Leiter-Material:
Aluminium
Flammwidrig:
nein
EF010804:
blank
Bewehrung/Armierung:
ohne
Verseilelement:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Schutzmantel:
PVC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
100
€ 6,40*
ab € 11,94*
€ 14,42*
1
€ 6,90*
ab € 11,61*
€ 16,40*
1
€ 5,00*
ab € 11,68*
€ 16,42*
2 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 11,86*
€ 16,68*
Lager 986
14
1
€ 6,50*
ab € 13,98*
€ 19,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,57*
€ 23,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,59*
€ 19,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1398* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,79*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.