Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL K5186.5 Datenkabel 5m Stecker-Buchse 37pol 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1094563
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5186.5
EAN/GTIN:
     4049759053307
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Gender Changer
Invertieradapter
Kabel Seriell D-Sub 37 Pol Stecker ...
Belegung: 1:1. Mit langen Rändelschrauben. Geschirmt. Vergossen.
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
37
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
37
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
301
€ 9,90*
ab € 12,34*
€ 17,38*
€ 4,90*
ab € 12,35*
€ 17,39*
€ 5,46*
ab € 14,26*
€ 19,98*
€ 5,95*
ab € 15,47*
€ 21,33*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,24*
€ 26,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.