Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL K5139.10 D-Sub15 Adapterkabel 10m Stecker-Stecker 15pol 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1094483
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5139.10
EAN/GTIN:
     4049759053215
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Belegung: 1:1. Mit langen Rändelschrauben. Geschirmt. Vergossen.
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
15
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
15
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
131
€ 9,90*
ab € 8,25*
€ 11,67*
€ 4,90*
ab € 8,26*
€ 11,69*
€ 5,46*
ab € 9,52*
€ 13,38*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,07*
€ 14,14*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,89*
€ 20,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.