Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL EK165.10 Datenkabel seriell 1:1 10m Stecker-Buchse DB25pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1093388
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK165.10
EAN/GTIN:
     4049759052690
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
d-sub kabel
Belegung: 1:1. Mit langen Rändelschrauben. Geschirmt. Vergossen.
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
25
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
25
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
275
€ 9,90*
ab € 10,48*
€ 14,77*
€ 4,90*
ab € 10,49*
€ 14,78*
€ 5,46*
ab € 12,09*
€ 17,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,26*
€ 17,27*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,03*
€ 23,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.