| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1092131 Herst.-Nr.: 879070002003 EAN/GTIN: 4017254049408 |
| |
|
| | |
| Die Schaltschrank-Heizung 50W, für DIN-Schienenmontage, verhindert zuverlässig die Bildung von Kondenswasser, Korrosion und Kriechströme durch Kondenswasser. Der maximale Wirkungsgrad wird erzielt, wenn die Schaltschrankheizung senkrecht, mit der Kabeleinführung nach unten, eingebaut wird. Die Schaltschrankheizung soll, da erwärmte Luft nach oben steigt, am besten unterhalb der zu schützenden Anlage moniert werden. Unverbindliche Faustformel: 1Watt pro 10 Liter freien Raum. Weitere Informationen: | | Höhe: | 50 mm | Breite: | 70 mm | Tiefe: | 80 mm | Bemessungsleistung: | 50 W | Schutzart (IP): | IP44 | Spannungsart: | AC/DC | Mit Gebläse: | false | Mit Raumthermostat: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 84,71* | € 103,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,78* | € 103,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 85,39* | € 103,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,66* | € 107,29* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 99,31* | € 119,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|