Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgerät SSH 50 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrankheizung 50W 110-250VUC
Schaltschrankheizung 50W 110-250VUC
Artikel-Nr.:
     3517B-86656972
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     879070002003
EAN/GTIN:
     4017254049408
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank
Gehäuseheizung

Heizgerät SSH 50 B

Die Schaltschrank-Heizung 50W, für DIN-Schienenmontage, verhindert zuverlässig die Bildung von Kondenswasser, Korrosion und Kriechströme durch Kondenswasser. Der maximale Wirkungsgrad wird erzielt, wenn die Schaltschrankheizung senkrecht, mit der Kabeleinführung nach unten, eingebaut wird. Die Schaltschrankheizung soll, da erwärmte Luft nach oben steigt, am besten unterhalb der zu schützenden Anlage moniert werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
50 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110..250 V
Betriebsspannung bei DC:
110..250 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Gebläse:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 85,91*
€ 104,11*
€ 5,95*
ab € 85,31*
€ 104,21*
Frei Haus
ab € 88,93*
€ 107,76*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 89,41*
€ 108,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,61*
€ 108,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.