Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke DFS4 100-4/0,50-BSK S allstrom Fi-Schutzschalter 100A 4p Typ B 09167999


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 100 A, 0.5 A, Typ B SK, sel, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 100 A, 0.5 A, Typ B SK, sel, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 100 A, 0.5 A, Typ B SK, sel, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 100 A, 0.5 A, Typ B SK, sel, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 100 A, 0.5 A, Typ B SK, sel, N-li
Artikel-Nr.:
     986-1083328
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09167999
EAN/GTIN:
     4014712149533
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme "Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung" gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung "HD" erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ? 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Polzahl:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
50 Hz
Einbautiefe:
69 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
true
Kurzzeitverzögerter Typ:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.226,11*
€ 1.345,09*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.241,70*
€ 1.357,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.329,75*
€ 1.451,97*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.368,78*
€ 1.501,12*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.543,01*
€ 1.679,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.679,37*
€ 1.998,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.667,44*
€ 1.984,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.608,20*
€ 1.913,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.572,96*
€ 1.871,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.543,01*
€ 1.836,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 328,59*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 328,69*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 632,60*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 245,31*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,77*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 328,45*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 673,90*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 360,46*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 317,78*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,55*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.