Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl.
| |
Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 2,6 A |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V: | 2,6 A |
Überlastauslöser Stromeinstellung: | 1.8 A | 2.6 A |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 220 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 220 V |
Schutzart (IP): | IP65 |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Tragschienenmontage möglich: | false |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 |
Spannungsart zur Betätigung: | AC |
Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss |
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen: | 40 °C |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig: | 0,37 kW |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 1,1 kW |
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig: | 0,75 kW |
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig: | 1,1 kW |
Auslöseklasse: | CLASS 10 A |
Art des Motorstarters: | Direktstarter |
Mit Kurzschlussauslöser: | false |
Temperaturkompensierter Überlastschutz: | true |
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: | Schraubanschluss |