Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF KFD2-GUT-EX1.D Messumformer m.Grenzwert 231225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1027030
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     231225
EAN/GTIN:
     4050143062577
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pepperl+fuchs temperaturmessumforme...
temperaturmessumformer
v_shortname: Temperaturmessumformer mit Grenzwerten, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: -100 ... 100 mV, 0 ... 1 V, 0/2 ... 10 V, Feldseite Gerät: Potenziometer, Thermoelement, Widerstandsthermometer, Steuerungsseite Signal: 0/4 ... 20 mA, Steuerungsseite Typ: Relais (Wechsler), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Grenzwertrelais, Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen oder Power Rail, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 40 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Weitere Informationen:
Analogausgang 0 V ... 10 V:
false
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
true
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
true
Mit Schaltausgang:
true
Analogausgang 0 V ... 2 V:
false
Analogausgang 0 V ... 5 V:
false
Analogausgang 2 V ... 10 V:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 506,84*
€ 568,12*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 539,49*
€ 601,09*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 536,70*
€ 601,09*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,77*
€ 604,77*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 678,55*
€ 751,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,18*
€ 893,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,04*
€ 890,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,06*
€ 867,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,28*
€ 844,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,55*
€ 807,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
119265
ab € 164,14*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
217220
ab € 541,06*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
189783
ab € 82,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.