Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 188137 EVG LL 1+2x30/36/38/40W 28x30x359 n.f.TCL36/40W Typ ELXe 238.527


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vossloh 188137 EVG LL 1+2x30/36/38/40W 28x30x359 n.f.TCL36/40W Typ ELXe 238.527
Artikel-Nr.:
     986-1021172
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     188137
EAN/GTIN:
     4014364387086
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Elektronisches Einbau-Vorschaltgerät-Sofortstart für T8-Lampen Gehäuse: wärmebeständiges Polycarbonat Leistungsfaktor: 0,98 Umgebungstemperatur ta: -20 bis 50°C Gehäusetemperatur tc:max. 60°C Gleichspannungsbetrieb: 198-264V Steckklemmen: 0,5-1qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzgrad: IP20 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit geringer Schalthäufigkeit ( Art der Dimmung: ohne, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Schutzklasse: II, Höhe: 28, 5mm, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): 30-38W, Breite: 30,4mm Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 30-38W, Für Lampenart T26: Ja, Länge: 359mm, Ausführung: elektronisch, Für Lampenart TC-L: Ja, Nennspannung von/bis: 220-240V
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Länge:
359 mm
Höhe:
28,5 mm
Breite:
30,4 mm
Geeignet für Lampenleistung:
30 W | 38 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Schutzklasse:
II
Multiwatt-Ausführung:
true
Für Lampenart T26:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 | 2
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 7,50*
ab € 13,68*
€ 19,88*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,73*
€ 40,37*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.