Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Houben E-Vorschaltgerät 188137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Houben E-Vorschaltgerät 188137
Artikel-Nr.:
     2338H-VS_4014364387086_
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     188137
EAN/GTIN:
     4014364387086
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Houben E-Vorschaltgerät 188137

Elektronisches Einbau-Vorschaltgerät-Sofortstart für T8-LampenGehäuse: wärmebeständiges Polycarbonat Leistungsfaktor: 0,98 Umgebungstemperatur ta: -20 bis 50 °C Gehäusetemperatur tc: max. 60 °C Gleichspannungsbetrieb: 198-264 V Steckklemmen: 0,5-1 mm² Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzgrad: IP20 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit geringer Schalthäufigkeit (< 5/Tag)Abmessungen: 28x30x359 mm nicht für TC-L 36/40WTyp: ELXe238.527

Technische Daten:

  • Länge [mm]: 359
  • Breite [mm]: 30,4
  • Höhe [mm]: 28,5
  • AnzahlLeuchtmittel: 1-2
  • Schutzklasse: II
  • Material: Kunststoffgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
7
€ 7,50*
ab € 13,73*
€ 19,80*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,57*
€ 40,07*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.