Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel ABD-PL VERB-T 3PH/L3+DALI WH Kaschierung T-Verbinder ws S2802280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABD-PL VERB-T 3PH/L3+DALI WH Kaschierung T-Verbinder weiß
ABD-PL VERB-T 3PH/L3+DALI WH Kaschierung T-Verbinder weiß
ABD-PL VERB-T 3PH/L3+DALI WH Kaschierung T-Verbinder weiß
Artikel-Nr.:
     986-0854422
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S2802280
EAN/GTIN:
     4024318020235
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Stromschienen Abdeckung
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene
Kaschierung T-Verbinder 3 Phasen / L3+DALI, aus Stahlblech, weiß einbrennlackiert, erforderlich bei 3 Phasen/L3+DALI-Stromschienen mit Auflageprofil, Abmessungen: 103x80x1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
103 mm
Höhe:
1 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs:
Blindabdeckung
Weitere Suchbegriffe: stromschienen t-verbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,65*
€ 23,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,78*
€ 23,37*
€ 5,46*
ab € 16,98*
€ 23,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,55*
€ 24,23*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 20,91*
€ 28,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.