Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes FS-KS300 F-Anschlußkabel 3,0m IEC-Stecker X2109


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisner FS-KS300 Koaxialkabel 3 m F IEC Weiß
Preisner FS-KS300 Koaxialkabel 3 m F IEC Weiß
Artikel-Nr.:
     986-0713012
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     FS-KS300
EAN/GTIN:
     4031136020378
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
Zur Verbindung zwischen SAT- Antennendose und Receiver / TV-Gerät / Radio Hochwertige Ausführung: Innenleiter 0,65 mm, doppelt geschirmt CU - Geflecht 112 x 0,12 Schirmungsmaß > 90 dB Mit starrem Innenleiter beim F - Stecker Im Polybeutel mit Reiter
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Schirmungsmaß:
90 dB
Farbe:
weiß
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
IEC
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Impedanz:
75 Ohm
Kabeltyp:
Antennenkabel
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel 3m, f-stecker kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 5,20*
€ 7,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 8,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 6,17*
€ 8,93*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,05*
€ 10,17*
€ 3,50*
ab € 17,15*
€ 23,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.